Startseite

VIMAR SPA - VIW20751.5.B DUE MEZZI TASTI 1M SORG./TRACCIA BIANCO - 20751.5.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20751.5.B DUE MEZZI TASTI 1M SORG./TRACCIA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352592308

Artikelnummer

VIW20751.5.B

Herstellernummer

20751.5.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie