Startseite

VIMAR SPA - VIW20751.2.N DUE MEZZI TASTI 1M SIMBOLI FRECCE NEXT - 20751.2.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20751.2.N DUE MEZZI TASTI 1M SIMBOLI FRECCE NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352592476

Artikelnummer

VIW20751.2.N

Herstellernummer

20751.2.N

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, Next Gruppo: sistemi di bus per impianti Classe: tasto a bilico sistema bus Sistema bus radio KNX: No Materiale: plastica Qualità del materiale: materiale termoplastico Superficie: verniciato Esecuzione della superficie: opaco Codice RAL (simile): 9022 Trasparente: No