Startseite

VIMAR SPA - VIW20592.0 MECCANISMO DEVIATORE CONNESSO IOT - 20592.0

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20592.0 MECCANISMO DEVIATORE CONNESSO IOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352628366

Artikelnummer

VIW20592.0

Herstellernummer

20592.0

Hersteller

VIW

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell’attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Eikon

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie