Startseite

VIMAR SPA - VIW20590.N AMPLIFICATORE 4+4W BLUETOOTH 2M NEXT - 20590.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20590.N AMPLIFICATORE 4+4W BLUETOOTH 2M NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.3 mm

  • Höhe - 49 mm

  • Tiefe - 37 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352593381

Artikelnummer

VIW20590.N

Herstellernummer

20590.N

Hersteller

VIW

Breite:

22.3 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

37 mm

Farbe:

Silber

Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Next - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie