VIMAR SPA - VIW20587.B DIFFUSORE SONORO 8OHM 3W 3M BIANCO - 20587.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Lautsprecher
Montageart - Unterputz
Musikbelastbarkeit - 3 W
Nennbelastbarkeit - 10 W
Impedanz - 8 Ohm
Packung
1 ST
EAN
8007352400764
Artikelnummer
VIW20587.B
Herstellernummer
20587.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Lautsprecher
Montageart:
Unterputz
Musikbelastbarkeit:
3 W
Nennbelastbarkeit:
10 W
Impedanz:
8 Ohm
Farbe:
weiß
Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon o Plana, bianco - 3 moduli
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


