VIMAR SPA - VIW20479 BY-ALARM PLUS RIVEL. DT INCASSO GRIGIO - 20479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - sonstige
Betriebsstrom - 28 mA
Packung
1 ST
EAN
8007352548763
Artikelnummer
VIW20479
Herstellernummer
20479
Hersteller
VIW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
sonstige
Betriebsstrom:
28 mA
Betriebsspannung:
12...12.01 V
Höhe:
49 mm
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
43.5 mm
Abdecküberwachung:
ja
Farbe:
grau


