VIMAR SPA - VIW20477.N BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M NEXT - 20477.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2230 mm
Höhe - 4900 mm
Tiefe - 2050 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352709034
Artikelnummer
VIW20477.N
Herstellernummer
20477.N
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2230 mm
Höhe:
4900 mm
Tiefe:
2050 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, Next


