VIMAR SPA - VIW20477 BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M GRIGIO - 20477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2230 mm
Höhe - 4900 mm
Tiefe - 2050 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352707511
Artikelnummer
VIW20477
Herstellernummer
20477
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2230 mm
Höhe:
4900 mm
Tiefe:
2050 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, grigio


