Startseite

VIMAR SPA - VIW20477.B BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M BIANCO - 20477.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20477.B BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2230 mm

  • Höhe - 4900 mm

  • Tiefe - 2050 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352709010

Artikelnummer

VIW20477.B

Herstellernummer

20477.B

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2230 mm

Höhe:

4900 mm

Tiefe:

2050 mm

Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco