VIMAR SPA - VIW20467 TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT GRIGIO - 20467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352661714
Artikelnummer
VIW20467
Herstellernummer
20467
Hersteller
VIW
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Teilnehmerzahl:
200
Leseverfahren:
Code
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...230 V
Betriebsspannung DC:
120...230 V
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67.3 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie