Startseite

VIMAR SPA - VIW20467.N TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT NEXT - 20467.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20467.N TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Leseverfahren - Code

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352661752

Artikelnummer

VIW20467.N

Herstellernummer

20467.N

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

Code

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...230 V

Betriebsspannung DC:

120...230 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Max. Teilnehmerzahl:

200

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...230 V

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Breite:

67.3 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

50 mm

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie