VIMAR SPA - VIW20467.C COVER PER TASCA PORTABADGE 2M GRIGIO - 20467.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - sonstige
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352706897
Artikelnummer
VIW20467.C
Herstellernummer
20467.C
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Signalausgabe:
ohne
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
59 mm
Höhe:
46.7 mm
Tiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


