Startseite

VIMAR SPA - VIW20462.N FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT NEXT - 20462.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20462.N FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352659896

Artikelnummer

VIW20462.N

Herstellernummer

20462.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Max. Teilnehmerzahl:

200

Leseverfahren:

Code

Signalausgabe:

Lichtsignal

Montageart:

Unterputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230.01 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230.01 V

Betriebsspannung DC:

230...230.01 V

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

44.9 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

41.5 mm

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 moduli

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie