VIMAR SPA - VIW20462 FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT GRIGIO - 20462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352659858
Artikelnummer
VIW20462
Herstellernummer
20462
Hersteller
VIW
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Teilnehmerzahl:
200
Leseverfahren:
Code
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230.01 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230.01 V
Betriebsspannung DC:
230...230.01 V
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
44.9 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
41.5 mm