VIMAR SPA - VIW20457.TR.B LETTORE TRANSPONDER EST. TROP.KNX BIANCO - 20457.TR.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352573826
Artikelnummer
VIW20457.TR.B
Herstellernummer
20457.TR.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


