VIMAR SPA - VIW20450 PROGRAMMATORE CARTE A TRANSPONDER GRIGIO - 20450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352373709
Artikelnummer
VIW20450
Herstellernummer
20450
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


