VIMAR SPA - VIW20433 SENSORE ELETTRONICO DI UMIDITA GRIGIO - 20433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Feuchtigkeitssensor
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352512313
Artikelnummer
VIW20433
Herstellernummer
20433
Hersteller
VIW
Ausführung:
Feuchtigkeitssensor
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
grau
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


