Startseite

VIMAR SPA - VIW20433.N SENSORE ELETTRONICO DI UMIDITA NEXT - 20433.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Feuchtigkeitssensor

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352512368

Artikelnummer

VIW20433.N

Herstellernummer

20433.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Feuchtigkeitssensor

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

sonstige

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V, Next - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie