VIMAR SPA - VIW20433.B SENSORE ELETTRONICO DI UMIDITA BIANCO - 20433.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352512337
Artikelnummer
VIW20433.B
Herstellernummer
20433.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Feuchtigkeitssensor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Mit DCF77:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20


