VIMAR SPA - VIW20179.N SENSORE RADAR CONNESSO IOT 1M NEXT - 20179.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 7 m
Max. Schaltleistung - 960 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...100 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352709478
Artikelnummer
VIW20179.N
Herstellernummer
20179.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
7 m
Max. Schaltleistung:
960 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...100 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
hochfrequent
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
100 °
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
70 s
Ausschaltverzögerung:
1080 s
Anzahl der Schaltzonen:
1
Min. Einschaltstrom:
0 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
ja
Breite:
2240 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
4950 mm
Umgebungstemperatur:
10...40 °C
Durchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
22.4 mm
Einbautiefe:
4000 mm
Einbaulänge:
49 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


