VIMAR SPA - VIW1P32 CORNICE PER 2 PLACCHE 3M ACCIAIO - 1P32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 224 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406199706
Artikelnummer
VIW1P32
Herstellernummer
1P32
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
224 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
39.5 mm
Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, acciaio inox


