VIMAR SPA - VIW1P31 CORNICE PER 1 PLACCA 3M ACCIAIO - 1P31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406199690
Artikelnummer
VIW1P31
Herstellernummer
1P31
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
124 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
39.5 mm
Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, acciaio inox


