VIMAR SPA - VIW1P22 CORNICE PER 2 PLACCHE 2M ACCIAIO - 1P22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Breite - 224 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
EAN
8013406199669
Artikelnummer
VIW1P22
Herstellernummer
1P22
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
224 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
39.5 mm
Cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, acciaio inox


