VIMAR SPA - VIW1P21 CORNICE PER 1 PLACCA 2M ACCIAIO - 1P21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406199652
Artikelnummer
VIW1P21
Herstellernummer
1P21
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
124 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
39.5 mm
Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, acciaio inox


