VIMAR SPA - VIW1E31 SCATOLA DA PARETE 1 PLACCA 3M ACCIAIO - 1E31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406199775
Artikelnummer
VIW1E31
Herstellernummer
1E31
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
124 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, acciaio inox


