VIMAR SPA - VIW1E22 SCATOLA DA PARETE 2 PLACCHE 2M ACCIAIO - 1E22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406199744
Artikelnummer
VIW1E22
Herstellernummer
1E22
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
224 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, acciaio inox


