VIMAR SPA - VIW1E21 SCATOLA DA PARETE 1 PLACCA 2M ACCIAIO - 1E21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406199737
Artikelnummer
VIW1E21
Herstellernummer
1E21
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
124 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, acciaio inox


