Startseite

VIMAR SPA - VIW19752.M DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. METAL - 19752.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19752.M DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352601505

Artikelnummer

VIW19752.M

Herstellernummer

19752.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, Metal