Startseite

VIMAR SPA - VIW19752.3.M DUE MEZZI TASTI 2M DIMMER METAL - 19752.3.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19752.3.M DUE MEZZI TASTI 2M DIMMER METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352601536

Artikelnummer

VIW19752.3.M

Herstellernummer

19752.3.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli regolazione, Metal