Startseite

VIMAR SPA - VIW19751.B DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS. BIANCO - 19751.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19751.B DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352591790

Artikelnummer

VIW19751.B

Herstellernummer

19751.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, bianco Gruppo: sistemi di bus per impianti Classe: tasto a bilico sistema bus Sistema bus radio KNX: No Materiale: plastica Superficie: non trattato Esecuzione della superficie: opaco Colore: bianco Codice RAL (simile): 9016 Trasparente: No