Startseite

VIMAR SPA - VIW19751.AB.B 2 MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS.ANTIBATT. B - 19751.AB.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19751.AB.B 2 MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS.ANTIBATT. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352652538

Artikelnummer

VIW19751.AB.B

Herstellernummer

19751.AB.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, materiale antibatterico, bianco