VIMAR SPA - VIW19751.5 DUE MEZZI TASTI 1M SORG./TRACCIA GRIGIO - 19751.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352591684
Artikelnummer
VIW19751.5
Herstellernummer
19751.5
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


