Startseite

VIMAR SPA - VIW19751.3 DUE MEZZI TASTI 1M DIMMER GRIGIO - 19751.3

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19751.3 DUE MEZZI TASTI 1M DIMMER GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352591653

Artikelnummer

VIW19751.3

Herstellernummer

19751.3

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie