Startseite

VIMAR SPA - VIW19580.M ALIMENTATORE 32VDC 100MA 1M METAL - 19580.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19580.M ALIMENTATORE 32VDC 100MA 1M METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Arké Metal

EAN

8007352597426

Artikelnummer

VIW19580.M

Herstellernummer

19580.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Mit LED-Anzeige:

nein

Busspannung pufferbar:

nein

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz, Metal