Startseite

VIMAR SPA - VIW19508.M INTERFACCIA BUS ENOCEAN METAL - 19508.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19508.M INTERFACCIA BUS ENOCEAN METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Arké Metal

EAN

8007352597464

Artikelnummer

VIW19508.M

Herstellernummer

19508.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia Bus EnOcean, Metal - 2 moduli