Startseite

VIMAR SPA - VIW19506.2.M TASTO 2M COMANDO RADIOFREQUENZA METAL - 19506.2.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19506.2.M TASTO 2M COMANDO RADIOFREQUENZA METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352597044

Artikelnummer

VIW19506.2.M

Herstellernummer

19506.2.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie