VIMAR SPA - VIW19486 RIVELATORE IRDOMOTICO ORIENTABILE GRIGIO - 19486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 112...112 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352451032
Artikelnummer
VIW19486
Herstellernummer
19486
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
112...112 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
grau
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
1.5 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Unterkriechschutz:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
36...36 °
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


