Startseite

VIMAR SPA - VIW19486.B RIVELATORE IRDOMOTICO ORIENTABILE BIANCO - 19486.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 112...112 °

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352456945

Artikelnummer

VIW19486.B

Herstellernummer

19486.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

112...112 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

1.5 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Erfassungswinkel vertikal:

36...36 °

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi orientabile, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie