Startseite

VIMAR SPA - VIW19469.M TASCA NFC/RFID COMPATIBILE MIFARE METAL - 19469.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19469.M TASCA NFC/RFID COMPATIBILE MIFARE METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352624009

Artikelnummer

VIW19469.M

Herstellernummer

19469.M

Hersteller

VIW

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Signalausgabe:

Summer

Montageart:

Unterputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...230 V

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

67.3 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

50 mm

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l’installazione all’interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, Metal - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie