VIMAR SPA - VIW19468.1.M TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA METAL - 19468.1.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352601291
Artikelnummer
VIW19468.1.M
Herstellernummer
19468.1.M
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...230 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...230 V
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Breite:
67.3 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50.3 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


