Startseite

VIMAR SPA - VIW19468.1.B TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA BIANCO - 19468.1.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19468.1.B TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352573499

Artikelnummer

VIW19468.1.B

Herstellernummer

19468.1.B

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...230 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

Summer

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...230 V

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Breite:

67.3 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

50.3 mm

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l’installazione all’interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV),alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, bianco - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie