VIMAR SPA - VIW19467.M TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT METAL - 19467.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Code
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352661691
Artikelnummer
VIW19467.M
Herstellernummer
19467.M
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...230 V
Betriebsspannung DC:
120...230 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Teilnehmerzahl:
200
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...230 V
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Breite:
67.3 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50.3 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


