Startseite

VIMAR SPA - VIW19465.M INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE METAL - 19465.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19465.M INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 67.5 mm

  • Höhe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352594883

Artikelnummer

VIW19465.M

Herstellernummer

19465.M

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

67.5 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

56.8 mm

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), Metal - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie