VIMAR SPA - VIW19465 INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE GRIGIO - 19465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Packung
1 ST
EAN
8007352738478
Artikelnummer
VIW19465
Herstellernummer
19465
Hersteller
VIW
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
ohne
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250.01 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250.01 V
Betriebsspannung DC:
24...24.01 V
Betriebstemperatur:
5...45 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67.5 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
56.8 mm