Startseite

VIMAR SPA - VIW19465.AB.B INTERRUTTORE BADGE VERT. ANTIBAT. BIANCO - 19465.AB.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19465.AB.B INTERRUTTORE BADGE VERT. ANTIBAT. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352652712

Artikelnummer

VIW19465.AB.B

Herstellernummer

19465.AB.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Signalausgabe:

ohne

Montageart:

Unterputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250.01 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250.01 V

Betriebsspannung DC:

24...24.01 V

Betriebstemperatur:

5...45 °C

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

67.5 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

56.8 mm

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), materiale antibatterico, bianco - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie