Startseite

VIMAR SPA - VIW19463.M INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M METAL - 19463.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19463.M INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 44.8 mm

  • Höhe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352597525

Artikelnummer

VIW19463.M

Herstellernummer

19463.M

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

43.5 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, Metal - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie