Startseite

VIMAR SPA - VIW19463 INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M GRIGIO - 19463

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19463 INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250.01 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352561380

Artikelnummer

VIW19463

Herstellernummer

19463

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250.01 V

Betriebsspannung DC:

220...230 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250.01 V

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

5...35 °C

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

43.5 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, grigio - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie