VIMAR SPA - VIW19463.AB INTERRUTTORE BADGE VERT. 2M ANTIBATT. G - 19463.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8007352652644
Artikelnummer
VIW19463.AB
Herstellernummer
19463.AB
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
ohne
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250.01 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250.01 V
Betriebsspannung DC:
220...230 V
Betriebstemperatur:
5...35 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
44.8 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
43.5 mm