Startseite

VIMAR SPA - VIW19463.AB.B INTERRUTTORE BADGE VERT. 2M ANTIBATT. B - 19463.AB.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19463.AB.B INTERRUTTORE BADGE VERT. 2M ANTIBATT. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352652668

Artikelnummer

VIW19463.AB.B

Herstellernummer

19463.AB.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Signalausgabe:

ohne

Montageart:

Unterputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250.01 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250.01 V

Betriebsspannung DC:

220...230 V

Betriebstemperatur:

5...35 °C

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

43.5 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie