Startseite

VIMAR SPA - VIW19462.M FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT METAL - 19462.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19462.M FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Leseverfahren - Code

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230.01 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352659834

Artikelnummer

VIW19462.M

Herstellernummer

19462.M

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

Code

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230.01 V

Betriebsspannung DC:

230...230.01 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Max. Teilnehmerzahl:

200

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230.01 V

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

41.9 mm

Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie